Startseite

LEGRAND - LEG31BEB050C P31-CURVA IN SALITA 30? BASE 50X50 Z/C - 31BEB050C

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG31BEB050C P31-CURVA IN SALITA 30? BASE 50X50 Z/C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal steigend

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 50 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561234321

Artikelnummer

LEG31BEB050C

Herstellernummer

31BEB050C

Hersteller

BTI

Richtungsänderung:

vertikal steigend

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

50 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

50 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Innenradius:

20 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Curva in salita a 30 solo base. Altezza: 50 mm. Larghezza: 50 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie