LEGRAND - LEG31AZC100C P31-CURVA DX VAR. PIANO DISCESA 100X75 Z - 31AZC100C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal fallend
Winkel - 90°
Innenradius - 100 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 100 mm
Packung
1 ST
EAN
8009561232358
Artikelnummer
LEG31AZC100C
Herstellernummer
31AZC100C
Hersteller
BTI
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Winkel:
90°
Innenradius:
100 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
100 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


