Startseite

LEGRAND - LEG31AJB050Z P31-CURVA PIANA 45? 50X50 Z - 31AJB050Z

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG31AJB050Z P31-CURVA PIANA 45? 50X50 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Winkel - 45°

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 50 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561229501

Artikelnummer

LEG31AJB050Z

Herstellernummer

31AJB050Z

Hersteller

BTI

Richtungsänderung:

horizontal

Winkel:

45°

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

50 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

50 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Innenradius:

20 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Curva piana a 45 completa di coperchio. Altezza: 50 mm. Larghezza: 50 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir