Startseite

LEGRAND - LEG31AJB050G P31-CURVA PIANA 45? 50X50 GP - 31AJB050G

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG31AJB050G P31-CURVA PIANA 45? 50X50 GP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Winkel - 45°

  • Innenradius - 20 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 50 mm

Packung

  • 4 ST

EAN

8009561223356

Artikelnummer

LEG31AJB050G

Herstellernummer

31AJB050G

Hersteller

BTI

Richtungsänderung:

horizontal

Winkel:

45°

Innenradius:

20 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

50 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

50 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

sonstige

Curva piana a 45 completa di coperchio. Altezza: 50 mm. Larghezza: 50 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.