Startseite

LEGRAND - LEG31AJB050C P31-CURVA PIANA 45? 50X50 Z/C - 31AJB050C

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Winkel - 45°

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 50 mm

  • Bauform - Bogen starr

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561234239

Artikelnummer

LEG31AJB050C

Herstellernummer

31AJB050C

Hersteller

BTI

Richtungsänderung:

horizontal

Winkel:

45°

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

50 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

50 mm

Bauform:

Bogen starr

Werkstoff:

Stahl

Mit Oberteil:

ja

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Innenradius:

20 mm

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

1 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Curva piana a 45 completa di coperchio. Altezza: 50 mm. Larghezza: 50 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie