Startseite

LEGRAND - LEG31AIB050G P31-CURVA PIANA 90? 50X50 GP - 31AIB050G

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Winkel - 90°

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 50 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 4 ST

EAN

8009561226517

Artikelnummer

LEG31AIB050G

Herstellernummer

31AIB050G

Hersteller

BTI

Richtungsänderung:

horizontal

Winkel:

90°

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

50 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

50 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Innenradius:

20 mm

Farbe:

sonstige

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Curva piana a 90 completa di coperchio. Altezza: 50 mm. Larghezza: 50 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.