Startseite

LEGRAND - LEG31AIB050C P31-CURVA PIANA 90? 50X50 Z/C - 31AIB050C

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Winkel - 90°

  • Innenradius - 20 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 50 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561234208

Artikelnummer

LEG31AIB050C

Herstellernummer

31AIB050C

Hersteller

BTI

Richtungsänderung:

horizontal

Winkel:

90°

Innenradius:

20 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

50 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

50 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Curva piana a 90 completa di coperchio. Altezza: 50 mm. Larghezza: 50 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.