Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEGRAND - LEG31AHCS27Z P31-RIDUZIONE SINISTRA 100/75 H75 Z - 31AHCS27Z

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG31AHCS27Z P31-RIDUZIONE SINISTRA 100/75 H75 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 100 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Breite (kleines Maß) - 75 mm

  • Bauform - Reduzierung auf links

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 2 ST

EAN

8009561226401

Artikelnummer

LEG31AHCS27Z

Herstellernummer

31AHCS27Z

Hersteller

BTI

Breite (großes Maß):

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Breite (kleines Maß):

75 mm

Bauform:

Reduzierung auf links

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Riduzione sinistra. Altezza: 75 mm. Riduzione: da 100 mm a 75 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie