LEGRAND - LEG31AEB050C P31-CURVA IN SALITA 30? 50X50 Z/C

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
RichtungsÀnderung - vertikal steigend
Kabelrinnenhöhe - 50 mm
Kabelrinnenbreite - 50 mm
Werkstoff - Stahl
OberflÀchenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8009561234307
Artikelnummer
LEG31AEB050C
Herstellernummer
31AEB050C
Hersteller
BTI
RichtungsÀnderung:
vertikal steigend
Kabelrinnenhöhe:
50 mm
Kabelrinnenbreite:
50 mm
Werkstoff:
Stahl
OberflÀchenschutz:
feuerverzinkt
Innenradius:
20 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein


