Startseite

LEGRAND - LEG311380 CARICABATTERIA ESTERNO KEOR DK 5-10KVA - 311380

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG311380 CARICABATTERIA ESTERNO KEOR DK 5-10KVA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Primärphasen - 1

  • Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19 - 0

  • Eingangsanschluss - Festanschluss

  • Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13 - 0

  • USB-Schnittstelle - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3414972969673

Artikelnummer

LEG311380

Herstellernummer

311380

Hersteller

BTI

Anzahl der Primärphasen:

1

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

0

Eingangsanschluss:

Festanschluss

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

0

USB-Schnittstelle:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Netzwerkmanagementfähig:

nein

SNMP:

nein

Spannungsart:

AC

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Automatische Ausschaltfunktion:

nein

Modular:

nein

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

1

Caricatore esterno aggiuntivo per Keor DK 5-10kVA

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie