Startseite

LEGRAND - LEG311351 UPS KEOR DK 6000VA NO BATT - 311351

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG311351 UPS KEOR DK 6000VA NO BATT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsscheinleistung - 6000 VA

  • Eingangsspannung - 176...280 V

  • Ausgangsspannung - 200...240 V

  • Anzahl der Primärphasen - 1

  • Ausgangswirkleistung - 6000 W

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.510 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3414972944830

Artikelnummer

LEG311351

Herstellernummer

311351

Hersteller

BTI

Ausgangsscheinleistung:

6000 VA

Eingangsspannung:

176...280 V

Ausgangsspannung:

200...240 V

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangswirkleistung:

6000 W

USV-Technologie:

Online

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

0

Eingangsanschluss:

Festanschluss

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

0

USB-Schnittstelle:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

ja

Anzahl der Sekundärphasen:

1

Netzwerkmanagementfähig:

ja

SNMP:

ja

Spannungsart:

AC

Breite:

440 mm

Tiefe:

700 mm

Höhe:

88 mm

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Gewicht:

16.2 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Modular:

nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

2 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

1

Gesamteffizienz:

95.1 %

Primärfrequenz:

45...65 Hz

Effizienz im Eco-Modus:

99 %

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

1

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

Leistungsaufnahme:

101 W

UPS monofase convertibile Keor DK 6000VA, senza batterie interne

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie