LEGRAND - LEG311341 UPS KEOR DK 2000VA - 311341

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsscheinleistung - 2000 VA
Eingangsspannung - 110...280 V
Ausgangsspannung - 200...240 V
Anzahl der Primärphasen - 1
Ausgangswirkleistung - 2000 W
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4.246 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3414972944731
Artikelnummer
LEG311341
Herstellernummer
311341
Hersteller
BTI
Ausgangsscheinleistung:
2000 VA
Eingangsspannung:
110...280 V
Ausgangsspannung:
200...240 V
Anzahl der Primärphasen:
1
Ausgangswirkleistung:
2000 W
USV-Technologie:
Online
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
1
Eingangsanschluss:
C20
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
6
USB-Schnittstelle:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
ja
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Netzwerkmanagementfähig:
ja
SNMP:
ja
Spannungsart:
AC
Breite:
440 mm
Tiefe:
640 mm
Höhe:
88 mm
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Gewicht:
24.4 kg
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Modular:
nein
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
3 %
Ausgangs-Leistungsfaktor:
1
Gesamteffizienz:
92.5 %
Primärfrequenz:
45...65 Hz
Effizienz im Eco-Modus:
98.3 %
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
0
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz
Leistungsaufnahme:
63 W
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie