Startseite

LEGRAND - LEG311105 UPS KEOR COMPACT 20KVA-1 - 311105

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsscheinleistung - 20000 VA

  • Überbrückungszeit Volllast - 0 min

  • Eingangsspannung - 320...480 V

  • Ausgangsspannung - 380...415 V

  • Anzahl der Primärphasen - 3

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

29.195 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3414972095877

Artikelnummer

LEG311105

Herstellernummer

311105

Hersteller

BTI

Ausgangsscheinleistung:

20000 VA

Überbrückungszeit Volllast:

0 min

Eingangsspannung:

320...480 V

Ausgangsspannung:

380...415 V

Anzahl der Primärphasen:

3

Ausgangswirkleistung:

18000 W

USV-Technologie:

Online

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

0

Eingangsanschluss:

Festanschluss

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

0

USB-Schnittstelle:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

ja

Bauform:

Standgerät

Anzahl der Sekundärphasen:

3

Netzwerkmanagementfähig:

ja

SNMP:

ja

Spannungsart:

AC

Breite:

260 mm

Tiefe:

850 mm

Höhe:

890 mm

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Gewicht:

176 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Modular:

nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

2 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.9

Gesamteffizienz:

94.5 %

Primärfrequenz:

40...70 Hz

Effizienz im Eco-Modus:

98 %

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

1

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

0

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):

0

KEOR Compact - UPS Convenzionale - Trifase On-line doppia conversione VFI. Potenza nominale 20 kVA, potenza attiva 18 kW. Autonomia: 6 minuti

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie