LEGRAND - LEG311100 UPS KEOR COMPACT 10KVA-0 - 311100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsscheinleistung - 10000 VA
Überbrückungszeit Volllast - 0 min
Eingangsspannung - 320...480 V
Ausgangsspannung - 380...415 V
Anzahl der Primärphasen - 3
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
12.916 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3414972095822
Artikelnummer
LEG311100
Herstellernummer
311100
Hersteller
BTI
Ausgangsscheinleistung:
10000 VA
Überbrückungszeit Volllast:
0 min
Eingangsspannung:
320...480 V
Ausgangsspannung:
380...415 V
Anzahl der Primärphasen:
3
Ausgangswirkleistung:
9000 W
USV-Technologie:
Online
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Eingangsanschluss:
Festanschluss
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
0
USB-Schnittstelle:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
ja
Bauform:
Standgerät
Anzahl der Sekundärphasen:
3
Netzwerkmanagementfähig:
ja
SNMP:
ja
Spannungsart:
AC
Breite:
260 mm
Tiefe:
850 mm
Höhe:
890 mm
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Gewicht:
74 kg
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Modular:
nein
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
2 %
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.9
Gesamteffizienz:
93.5 %
Primärfrequenz:
40...70 Hz
Effizienz im Eco-Modus:
98 %
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
1
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):
0
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


