LEGRAND - LEG311097 KEOR COMPACT BATT CABT 20KVA - 311097

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19 - 0
Eingangsanschluss - Festanschluss
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13 - 0
USB-Schnittstelle - nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232 - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
29.195 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3414972095792
Artikelnummer
LEG311097
Herstellernummer
311097
Hersteller
BTI
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Eingangsanschluss:
Festanschluss
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
0
USB-Schnittstelle:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
nein
Bauform:
Standgerät
SNMP:
nein
Spannungsart:
DC
Breite:
260 mm
Tiefe:
850 mm
Höhe:
890 mm
Potentialfreier Schaltkontakt:
nein
Gewicht:
149.5 kg
Modular:
nein
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):
0
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


