Startseite

LEGRAND - LEG311095 KEOR COMPACT BATT CAB 10KVA - 311095

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19 - 0

  • Eingangsanschluss - Festanschluss

  • Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13 - 0

  • USB-Schnittstelle - nein

  • Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232 - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

29.195 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3414972095778

Artikelnummer

LEG311095

Herstellernummer

311095

Hersteller

BTI

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

0

Eingangsanschluss:

Festanschluss

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

0

USB-Schnittstelle:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Bauform:

Standgerät

SNMP:

nein

Spannungsart:

DC

Breite:

260 mm

Tiefe:

850 mm

Höhe:

890 mm

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Gewicht:

124.5 kg

Modular:

nein

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):

0

KEOR Compact - cabinet batterie 10 kVA

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie