Startseite
Neu

LEGRAND - LEG311088 UPS KEOR HPE 60KW 8MIN - 311088

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG311088 UPS KEOR HPE 60KW 8MIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsscheinleistung - 60000 VA

  • Überbrückungszeit Volllast - 0 min

  • Eingangsspannung - 320...480 V

  • Ausgangsspannung - 380...415 V

  • Anzahl der Primärphasen - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

3414971986954

Artikelnummer

LEG311088

Herstellernummer

311088

Hersteller

BTI

Ausgangsscheinleistung:

60000 VA

Überbrückungszeit Volllast:

0 min

Eingangsspannung:

320...480 V

Ausgangsspannung:

380...415 V

Anzahl der Primärphasen:

3

Ausgangswirkleistung:

60000 W

USV-Technologie:

Online

Eingangsanschluss:

Festanschluss

Bauform:

Standgerät

Anzahl der Sekundärphasen:

3

Netzwerkmanagementfähig:

ja

SNMP:

ja

Spannungsart:

AC

Breite:

560 mm

Tiefe:

940 mm

Höhe:

1500 mm

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Gewicht:

525 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

1 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

1

Gesamteffizienz:

95 %

Primärfrequenz:

45...65 Hz

Effizienz im Eco-Modus:

99 %

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

KEOR HPE - UPS Convenzionali - Trifase On-line doppia conversione VFI. Potenza nominale 60kVA, potenza attiva 60kW, autonomia 5 minuti

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie