LEGRAND - LEG311060 UPS KEOR SPE TOWER 750VA - 311060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsscheinleistung - 750 VA
Überbrückungszeit Volllast - 3 min
Eingangsspannung - 175...288 V
Ausgangsspannung - 208...240 V
Anzahl der Primärphasen - 1
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.510 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3414972083522
Artikelnummer
LEG311060
Herstellernummer
311060
Hersteller
BTI
Ausgangsscheinleistung:
750 VA
Überbrückungszeit Volllast:
3 min
Eingangsspannung:
175...288 V
Ausgangsspannung:
208...240 V
Anzahl der Primärphasen:
1
Ausgangswirkleistung:
600 W
USV-Technologie:
Line-Interaktiv
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Eingangsanschluss:
C14
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
6
USB-Schnittstelle:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
nein
Bauform:
Standgerät
Netzwerkmanagementfähig:
ja
SNMP:
ja
Spannungsart:
AC
Breite:
170 mm
Tiefe:
325 mm
Höhe:
238 mm
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Gewicht:
14 kg
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
3 %
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.8
Gesamteffizienz:
85 %
Primärfrequenz:
47...63 Hz
Effizienz im Eco-Modus:
98 %
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


