LEGRAND - LEG311039 UPS KEOR T EVO 40 1650H P3 - 311039

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 320...480 V
Primärfrequenz - 45...65 Hz
Anzahl der Primärphasen - 3
Ausgangsspannung - 380...415 V
Sekundärfrequenz - 50...60 Hz
Packung
1 ST
Produktserien
Gruppi di continuità UPS
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3414971528659
Artikelnummer
LEG311039
Herstellernummer
311039
Hersteller
BTI
Eingangsspannung:
320...480 V
Primärfrequenz:
45...65 Hz
Anzahl der Primärphasen:
3
Ausgangsspannung:
380...415 V
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz
Ausgangswirkleistung:
40000 W
Ausgangsscheinleistung:
40000 VA
Anzahl der Sekundärphasen:
3
SNMP:
ja
Spannungsart:
AC
Höhe:
1650 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
900 mm
Gewicht:
748 kg
Überbrückungszeit Volllast:
0 min
Netzwerkmanagementfähig:
ja
USV-Technologie:
Online
Bauform:
Standgerät
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
1 %
Ausgangs-Leistungsfaktor:
1
Gesamteffizienz:
95 %
Effizienz im Eco-Modus:
99 %
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Automatische Ausschaltfunktion:
ja