Startseite

LEGRAND - LEG311035 UPS KEOR T EVO 30 1650H P3 - 311035

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG311035 UPS KEOR T EVO 30 1650H P3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 320...480 V

  • Primärfrequenz - 45...65 Hz

  • Anzahl der Primärphasen - 3

  • Ausgangsspannung - 380...415 V

  • Sekundärfrequenz - 50...60 Hz

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Gruppi di continuità UPS

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3414971528802

Artikelnummer

LEG311035

Herstellernummer

311035

Hersteller

BTI

Eingangsspannung:

320...480 V

Primärfrequenz:

45...65 Hz

Anzahl der Primärphasen:

3

Ausgangsspannung:

380...415 V

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

Ausgangswirkleistung:

30000 W

Ausgangsscheinleistung:

30000 VA

Anzahl der Sekundärphasen:

3

SNMP:

ja

Spannungsart:

AC

Höhe:

1650 mm

Breite:

400 mm

Tiefe:

800 mm

Gewicht:

488 kg

Überbrückungszeit Volllast:

0 min

Netzwerkmanagementfähig:

ja

USV-Technologie:

Online

Bauform:

Standgerät

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

1 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

1

Gesamteffizienz:

95 %

Effizienz im Eco-Modus:

99 %

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

KEOR T EVO - UPS trifase doppia conversione, potenza nominale 30 kVA, autonomia 22 minuti (14 per codice di condotta)