LEGRAND - LEG311029 UPS KEOR T EVO 20 1345H P1 - 311029

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsscheinleistung - 20000 VA
Überbrückungszeit Volllast - 0 min
Eingangsspannung - 320...480 V
Ausgangsspannung - 380...415 V
Anzahl der Primärphasen - 3
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
40.301 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3414971528819
Artikelnummer
LEG311029
Herstellernummer
311029
Hersteller
BTI
Ausgangsscheinleistung:
20000 VA
Überbrückungszeit Volllast:
0 min
Eingangsspannung:
320...480 V
Ausgangsspannung:
380...415 V
Anzahl der Primärphasen:
3
Ausgangswirkleistung:
20000 W
USV-Technologie:
Online
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Eingangsanschluss:
Festanschluss
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
0
Bauform:
Standgerät
Anzahl der Sekundärphasen:
3
Netzwerkmanagementfähig:
ja
SNMP:
ja
Spannungsart:
AC
Breite:
400 mm
Tiefe:
800 mm
Höhe:
1345 mm
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Gewicht:
269 kg
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Modular:
nein
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
1 %
Ausgangs-Leistungsfaktor:
1
Gesamteffizienz:
95 %
Primärfrequenz:
45...65 Hz
Effizienz im Eco-Modus:
99 %
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
1
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


