Startseite

LEGRAND - LEG311020 UPS KEOR T EVO 10 1345H P0 - 311020

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG311020 UPS KEOR T EVO 10 1345H P0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsscheinleistung - 10000 VA

  • Überbrückungszeit Volllast - 0 min

  • Eingangsspannung - 320...480 V

  • Ausgangsspannung - 380...415 V

  • Anzahl der Primärphasen - 3

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

29.195 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3414971528727

Artikelnummer

LEG311020

Herstellernummer

311020

Hersteller

BTI

Ausgangsscheinleistung:

10000 VA

Überbrückungszeit Volllast:

0 min

Eingangsspannung:

320...480 V

Ausgangsspannung:

380...415 V

Anzahl der Primärphasen:

3

Ausgangswirkleistung:

10000 W

USV-Technologie:

Online

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

0

Eingangsanschluss:

Festanschluss

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

0

Bauform:

Standgerät

Anzahl der Sekundärphasen:

3

Netzwerkmanagementfähig:

ja

SNMP:

ja

Spannungsart:

AC

Breite:

400 mm

Tiefe:

800 mm

Höhe:

1345 mm

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Gewicht:

118 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Modular:

nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

1 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

1

Gesamteffizienz:

95 %

Primärfrequenz:

45...65 Hz

Effizienz im Eco-Modus:

99 %

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

1

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

0

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

KEOR T EVO - UPS trifase doppia conversione, potenza nominale 10 kVA, autonomia 0 minuti

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie