LEGRAND - LEG310997 UPS TRIMOD MCS 3/3 40KW - 310997

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsscheinleistung - 40000 VA
Überbrückungszeit Volllast - 0 min
Eingangsspannung - 184...271 V
Ausgangsspannung - 228...239 V
Anzahl der Primärphasen - 3
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
14.427 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3414971430020
Artikelnummer
LEG310997
Herstellernummer
310997
Hersteller
BTI
Ausgangsscheinleistung:
40000 VA
Überbrückungszeit Volllast:
0 min
Eingangsspannung:
184...271 V
Ausgangsspannung:
228...239 V
Anzahl der Primärphasen:
3
Ausgangswirkleistung:
40000 W
USV-Technologie:
Online
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Eingangsanschluss:
Festanschluss
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
0
USB-Schnittstelle:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
ja
Bauform:
Standgerät
Anzahl der Sekundärphasen:
3
Netzwerkmanagementfähig:
ja
SNMP:
ja
Spannungsart:
AC
Breite:
414 mm
Tiefe:
628 mm
Höhe:
1370 mm
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Gewicht:
83 kg
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Modular:
ja
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
1 %
Ausgangs-Leistungsfaktor:
1
Gesamteffizienz:
96 %
Primärfrequenz:
45...65 Hz
Effizienz im Eco-Modus:
99 %
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
4
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Sekundärfrequenz:
45...65 Hz
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):
0
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


