LEGRAND - LEG310996 UPS TRIMOD MCS 1/1-3/3-3/1-1/3 30KW - 310996

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 184...270 V
Primärfrequenz - 45...65 Hz
Anzahl der Primärphasen - 3
Ausgangsspannung - 228...238 V
Sekundärfrequenz - 45...65 Hz
Packung
1 ST
EAN
3414971430013
Artikelnummer
LEG310996
Herstellernummer
310996
Hersteller
BTI
Eingangsspannung:
184...270 V
Primärfrequenz:
45...65 Hz
Anzahl der Primärphasen:
3
Ausgangsspannung:
228...238 V
Sekundärfrequenz:
45...65 Hz
Ausgangswirkleistung:
30000 W
Ausgangsscheinleistung:
30000 VA
USB-Schnittstelle:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
ja
Anzahl der Sekundärphasen:
3
SNMP:
ja
Spannungsart:
AC
Höhe:
1370 mm
Breite:
414 mm
Tiefe:
628 mm
Gewicht:
86 kg
Überbrückungszeit Volllast:
0 min
Netzwerkmanagementfähig:
ja
USV-Technologie:
Online
Bauform:
Standgerät
Modular:
ja
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
1 %
Ausgangs-Leistungsfaktor:
1
Gesamteffizienz:
96 %
Effizienz im Eco-Modus:
99 %
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Eingangsanschluss:
Festanschluss
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
4
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie