Startseite

LEGRAND - LEG310993 UPS TRIMOD MCS 1/1-3/3-3/1-1/3 10KW - 310993

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG310993 UPS TRIMOD MCS 1/1-3/3-3/1-1/3 10KW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsscheinleistung - 10000 VA

  • Überbrückungszeit Volllast - 0 min

  • Eingangsspannung - 184...267 V

  • Ausgangsspannung - 228...235 V

  • Anzahl der Primärphasen - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

3414971429987

Artikelnummer

LEG310993

Herstellernummer

310993

Hersteller

BTI

Ausgangsscheinleistung:

10000 VA

Überbrückungszeit Volllast:

0 min

Eingangsspannung:

184...267 V

Ausgangsspannung:

228...235 V

Anzahl der Primärphasen:

3

Ausgangswirkleistung:

10000 W

USV-Technologie:

Online

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

0

Eingangsanschluss:

Festanschluss

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

0

USB-Schnittstelle:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

ja

Bauform:

Standgerät

Anzahl der Sekundärphasen:

3

Netzwerkmanagementfähig:

ja

SNMP:

ja

Spannungsart:

AC

Breite:

414 mm

Tiefe:

628 mm

Höhe:

1370 mm

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Gewicht:

87 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Modular:

ja

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

1 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

1

Gesamteffizienz:

96 %

Primärfrequenz:

45...65 Hz

Effizienz im Eco-Modus:

99 %

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

4

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

0

Sekundärfrequenz:

45...65 Hz

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):

0

CPS modulare TRIMOD MCS 10kW, cabinet basso

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie