Startseite

LEGRAND - LEG310990 UPS TRIMOD MCS 1/1 3KW - 310990

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG310990 UPS TRIMOD MCS 1/1 3KW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 184...264 V

  • Primärfrequenz - 45...65 Hz

  • Anzahl der Primärphasen - 3

  • Ausgangsspannung - 228...232 V

  • Sekundärfrequenz - 45...65 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

3414971429956

Artikelnummer

LEG310990

Herstellernummer

310990

Hersteller

BTI

Eingangsspannung:

184...264 V

Primärfrequenz:

45...65 Hz

Anzahl der Primärphasen:

3

Ausgangsspannung:

228...232 V

Sekundärfrequenz:

45...65 Hz

Ausgangswirkleistung:

3000 W

Ausgangsscheinleistung:

3000 VA

USB-Schnittstelle:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

ja

Anzahl der Sekundärphasen:

1

SNMP:

ja

Spannungsart:

AC

Höhe:

1370 mm

Breite:

414 mm

Tiefe:

628 mm

Gewicht:

87 kg

Überbrückungszeit Volllast:

0 min

Netzwerkmanagementfähig:

ja

USV-Technologie:

Online

Bauform:

Standgerät

Modular:

ja

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

1 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

1

Gesamteffizienz:

96 %

Effizienz im Eco-Modus:

99 %

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Eingangsanschluss:

Festanschluss

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

0

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):

0

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

4

CPS modulare TRIMOD MCS 3kW, 72 minuti di autonomia, cabinet basso

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie