LEGRAND - LEG310989 BATTERY CAB LONG LIFE KEOR MOD-HP - 310989

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überbrückungszeit Volllast - 0 min
Eingangsspannung - 300...366 V
Ausgangsspannung - 248...300 V
Anzahl der Primärphasen - 3
USV-Technologie - Online
Packung
2 ST
EAN
3414971509191
Artikelnummer
LEG310989
Herstellernummer
310989
Hersteller
BTI
Überbrückungszeit Volllast:
0 min
Eingangsspannung:
300...366 V
Ausgangsspannung:
248...300 V
Anzahl der Primärphasen:
3
USV-Technologie:
Online
Eingangsanschluss:
Festanschluss
Bauform:
Standgerät
Netzwerkmanagementfähig:
nein
SNMP:
nein
Spannungsart:
DC
Breite:
810 mm
Tiefe:
840 mm
Höhe:
1900 mm
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Gewicht:
920 kg
Automatische Ausschaltfunktion:
nein
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
3
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


