LEGRAND - LEG310988 BATTERY CAB LONG LIFE KEOR T HPE B - 310988

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 360...435 V
Anzahl der Primärphasen - 2
Ausgangsspannung - 297...360 V
SNMP - nein
Spannungsart - DC
Packung
2 ST
Produktserien
Gruppi di continuità UPS
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3414971509184
Artikelnummer
LEG310988
Herstellernummer
310988
Hersteller
BTI
Eingangsspannung:
360...435 V
Anzahl der Primärphasen:
2
Ausgangsspannung:
297...360 V
SNMP:
nein
Spannungsart:
DC
Höhe:
1900 mm
Breite:
810 mm
Tiefe:
840 mm
Gewicht:
910 kg
Überbrückungszeit Volllast:
0 min
Netzwerkmanagementfähig:
nein
USV-Technologie:
Online
Bauform:
Standgerät
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Automatische Ausschaltfunktion:
nein
Eingangsanschluss:
Festanschluss
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
3


