Startseite

LEGRAND - LEG310987 BATTERY CAB LONG LIFE KEOR T HPE A - 310987

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG310987 BATTERY CAB LONG LIFE KEOR T HPE A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 720...870 V

  • Anzahl der Primärphasen - 3

  • Ausgangsspannung - 594...720 V

  • SNMP - nein

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Gruppi di continuità UPS

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3414971509177

Artikelnummer

LEG310987

Herstellernummer

310987

Hersteller

BTI

Eingangsspannung:

720...870 V

Anzahl der Primärphasen:

3

Ausgangsspannung:

594...720 V

SNMP:

nein

Spannungsart:

DC

Höhe:

1900 mm

Breite:

810 mm

Tiefe:

840 mm

Gewicht:

790 kg

Überbrückungszeit Volllast:

0 min

Netzwerkmanagementfähig:

nein

USV-Technologie:

Online

Bauform:

Standgerät

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Automatische Ausschaltfunktion:

nein

Eingangsanschluss:

Festanschluss

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

3

Keor T EVO - armadio batterie tipo A