LEGRAND - LEG310962 KIT 4 BATTERY PACK 9AH KEOR MOD LONG LIF - 310962

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19 - 0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13 - 0
Bauform - Standgerät
Netzwerkmanagementfähig - nein
SNMP - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
14.427 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3414971430501
Artikelnummer
LEG310962
Herstellernummer
310962
Hersteller
BTI
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
0
Bauform:
Standgerät
Netzwerkmanagementfähig:
nein
SNMP:
nein
Spannungsart:
DC
Breite:
107 mm
Tiefe:
426 mm
Höhe:
156 mm
Potentialfreier Schaltkontakt:
nein
Gewicht:
69.6 kg
Automatische Ausschaltfunktion:
nein
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
0
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


