LEGRAND - LEG310903 Alamgeber/Blinklicht SM_FLASH zur Anbind - 310903

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 70 mm
Höhe - 27 mm
Tiefe - 70 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Gruppi di continuità UPS
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3245063109032
Artikelnummer
LEG310903
Herstellernummer
310903
Hersteller
BTI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
70 mm
Höhe:
27 mm
Tiefe:
70 mm
Segnalazione luminosa lampeggiante SM_FLASH. Compatibile esclusivamente con SensorManager. Tensione di alimentazione 12 15Vd.c.


