LEGRAND - LEG310901 Temp&Feuchte Sensor SM_T_H zur Anbindung

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 70 mm
Höhe - 27 mm
Tiefe - 70 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Gruppi di continuità UPS
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3245063109018
Artikelnummer
LEG310901
Herstellernummer
310901
Hersteller
BTI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
70 mm
Höhe:
27 mm
Tiefe:
70 mm
Sensore combinato di temperatura SM_T_H e umidità utilizzabile esclusivamente con SensorManager.


