Startseite

LEGRAND - LEG310900 Temperatur Sensor SM_T zur Anbindung an - 310900

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG310900 Temperatur Sensor SM_T zur Anbindung an

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

  • Breite - 70 mm

  • Höhe - 27 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

151 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3245063109001

Artikelnummer

LEG310900

Herstellernummer

310900

Hersteller

BTI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Breite:

70 mm

Höhe:

27 mm

Tiefe:

70 mm

Sensore di temperatura SM/T utilizzabile esclusivamente con SensorManager. Permette il collegamento di un altro sensore SM/T tramite apposito connettore.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie