LEGRAND - LEG310899 Sensormanager, Anbindung von Sensoren in - 310899

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Breite - 70 mm
Höhe - 30 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
151 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3245063108998
Artikelnummer
LEG310899
Herstellernummer
310899
Hersteller
BTI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Breite:
70 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
126 mm
Manager per sensori ambientali: si connette alla COM2 delle interfacce CS141, CS141 SK e gestisce fino a 8 ingressi analogici, 4 ingressi digitali e 4 uscite digitali. La configurazione è gestita direttamente dalle interfacce CS141(versioni PROFESSIONALE) descritte precedentemente. Le funzioni di configurazione “Scale Divisor” e “Off set” permettono l’utilizzo del SensorManager con qualsiasi apparato analogico (vedi caratteristiche). Include n. 1 sensore di temperatura “SM_T”.
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


