Startseite

LEGRAND - LEG310859 CABINET BATTERIE MEGALINE VUOTO - 310859

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG310859 CABINET BATTERIE MEGALINE VUOTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

  • Breite - 483 mm

  • Höhe - 630 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3245063108592

Artikelnummer

LEG310859

Herstellernummer

310859

Hersteller

BTI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Breite:

483 mm

Höhe:

630 mm

Tiefe:

266 mm

Cabinet batterie Megaline vuoto

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie