LEGRAND - LEG310801 CABINET BATTERIE MEGALINE RACK + 2 KB + - 310801

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Breite - 483 mm
Höhe - 133 mm
Packung
1 ST
EAN
3245063108011
Artikelnummer
LEG310801
Herstellernummer
310801
Hersteller
BTI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Breite:
483 mm
Höhe:
133 mm
Tiefe:
584 mm
Cabinet per espansione batterie MEGALINE RACK - 2 kb - con caricabatterie
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


