Startseite

LEGRAND - LEG310799 CABINET BATTERIE MEGALINE RACK + 4 KB - 310799

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG310799 CABINET BATTERIE MEGALINE RACK + 4 KB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

  • Breite - 483 mm

  • Höhe - 133 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3245063107991

Artikelnummer

LEG310799

Herstellernummer

310799

Hersteller

BTI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Breite:

483 mm

Höhe:

133 mm

Tiefe:

584 mm

Cabinet per espansione batterie MEGALINE RACK - 4 kb

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie