Startseite

LEGRAND - LEG310796 CABINET BATTERIE MEGALINE RACK + 1 KB - 310796

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG310796 CABINET BATTERIE MEGALINE RACK + 1 KB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Breite - 483 mm

  • Höhe - 133 mm

  • Tiefe - 584 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Gruppi di continuità UPS

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3245063107960

Artikelnummer

LEG310796

Herstellernummer

310796

Hersteller

BTI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Breite:

483 mm

Höhe:

133 mm

Tiefe:

584 mm

Cabinet per espansione batterie MEGALINE RACK - 1 kb