LEGRAND - LEG310792 CABINET BATTERIE MEGALINE + 7 KB + CB - 310792

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Breite - 475 mm
Höhe - 270 mm
Packung
1 ST
EAN
3245063107922
Artikelnummer
LEG310792
Herstellernummer
310792
Hersteller
BTI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Breite:
475 mm
Höhe:
270 mm
Tiefe:
570 mm
Cabinet per espansione batterie MEGALINE - 7 kb - con caricabattierie
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


