LEGRAND - LEG310789 CABINET BATTERIE MEGALINE + 4 KB + CB - 310789

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Breite - 475 mm
Höhe - 270 mm
Packung
1 ST
EAN
3245063107892
Artikelnummer
LEG310789
Herstellernummer
310789
Hersteller
BTI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Breite:
475 mm
Höhe:
270 mm
Tiefe:
570 mm
Cabinet per espansione batterie MEGALINE - 4 kb - con caricabattierie
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


