Startseite

LEGRAND - LEG310679 KIT 4 BATTERY PACK 11AH KEOR MOD - 310679

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19 - 0

  • Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13 - 0

  • Bauform - Standgerät

  • Netzwerkmanagementfähig - nein

  • SNMP - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

12.916 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3414971430495

Artikelnummer

LEG310679

Herstellernummer

310679

Hersteller

BTI

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

0

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

0

Bauform:

Standgerät

Netzwerkmanagementfähig:

nein

SNMP:

nein

Spannungsart:

DC

Breite:

107 mm

Tiefe:

426 mm

Höhe:

156 mm

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Gewicht:

76 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

nein

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

0

Kit 4 blocchi batterie (6 batterie da 11Ah ognuno)

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie