LEGRAND - LEG310677 KIT 2 BATTERY DRAWERS VUOTI PER KEOR MOD - 310677

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19 - 0
Eingangsanschluss - sonstige
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13 - 0
Bauform - Standgerät
Netzwerkmanagementfähig - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
311 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3414971430471
Artikelnummer
LEG310677
Herstellernummer
310677
Hersteller
BTI
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Eingangsanschluss:
sonstige
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
0
Bauform:
Standgerät
Netzwerkmanagementfähig:
nein
SNMP:
nein
Breite:
175 mm
Tiefe:
895 mm
Höhe:
240 mm
Potentialfreier Schaltkontakt:
nein
Gewicht:
8.2 kg
Automatische Ausschaltfunktion:
nein
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
1
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


