LEGRAND - LEG310675 POWER MODULE KEOR MOD 25 KW - 310675

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsscheinleistung - 25000 VA
Überbrückungszeit Volllast - 0 min
Eingangsspannung - 320...460 V
Ausgangsspannung - 380...415 V
Anzahl der Primärphasen - 3
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4.246 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3414971211407
Artikelnummer
LEG310675
Herstellernummer
310675
Hersteller
BTI
Ausgangsscheinleistung:
25000 VA
Überbrückungszeit Volllast:
0 min
Eingangsspannung:
320...460 V
Ausgangsspannung:
380...415 V
Anzahl der Primärphasen:
3
Ausgangswirkleistung:
25000 W
USV-Technologie:
Online
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Eingangsanschluss:
sonstige
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
0
Bauform:
Standgerät
Anzahl der Sekundärphasen:
3
Netzwerkmanagementfähig:
nein
SNMP:
nein
Spannungsart:
AC
Breite:
482 mm
Tiefe:
605 mm
Höhe:
88 mm
Potentialfreier Schaltkontakt:
nein
Gewicht:
22.5 kg
Automatische Ausschaltfunktion:
nein
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
0.5 %
Ausgangs-Leistungsfaktor:
1
Gesamteffizienz:
96.5 %
Primärfrequenz:
43...67 Hz
Effizienz im Eco-Modus:
99 %
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
1
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie