LEGRAND - LEG310664 Zusatzbatterie inkl. Anschlusskabel fur

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Batterie/Akku
Breite - 440 mm
Höhe - 132 mm
Tiefe - 680 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Gruppi di continuità UPS
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3414970827050
Artikelnummer
LEG310664
Herstellernummer
310664
Hersteller
BTI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Batterie/Akku
Breite:
440 mm
Höhe:
132 mm
Tiefe:
680 mm
Cabinet batterie aggiuntivi per DAKER DK Plus 310177 - 310178 - 20 batterie da 12V/9Ah


