LEGRAND - LEG310661 Zusatzbatterie inkl. Anschlusskabel fur - 310661

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Batterie/Akku
Breite - 440 mm
Höhe - 88 mm
Tiefe - 600 mm
Packung
1 ST
EAN
3414970827029
Artikelnummer
LEG310661
Herstellernummer
310661
Hersteller
BTI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Batterie/Akku
Breite:
440 mm
Höhe:
88 mm
Tiefe:
600 mm
Cabinet batterie aggiuntivi per DAKER DK Plus 310171 - 12 batterie da 12V/7,2Ah


