Startseite

LEGRAND - LEG310480 UPS KEOR MOD CABINET VUOTO PER 125 KW - 310480

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG310480 UPS KEOR MOD CABINET VUOTO PER 125 KW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsscheinleistung - 125000 VA

  • Überbrückungszeit Volllast - 0 min

  • Eingangsspannung - 320...460 V

  • Ausgangsspannung - 380...415 V

  • Anzahl der Primärphasen - 3

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

40.301 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3414971211384

Artikelnummer

LEG310480

Herstellernummer

310480

Hersteller

BTI

Ausgangsscheinleistung:

125000 VA

Überbrückungszeit Volllast:

0 min

Eingangsspannung:

320...460 V

Ausgangsspannung:

380...415 V

Anzahl der Primärphasen:

3

Ausgangswirkleistung:

125000 W

USV-Technologie:

Online

Eingangsanschluss:

Festanschluss

Bauform:

Standgerät

Anzahl der Sekundärphasen:

3

Netzwerkmanagementfähig:

ja

SNMP:

ja

Spannungsart:

AC

Breite:

600 mm

Tiefe:

976 mm

Höhe:

1990 mm

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Gewicht:

256 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

0.5 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.99

Gesamteffizienz:

96.5 %

Primärfrequenz:

43...67 Hz

Effizienz im Eco-Modus:

99 %

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

3

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

Armadio UPS modulare trifase KEOR MOD 125 kW, vuoto, equipaggiabile con fino a 5 moduli di potenza e fino a 10 cassetti batterie

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie