LEGRAND - LEG310478 BATTERY CAB LONG LIFE TRIMOD B - 310478

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 240...290 V
Anzahl der Primärphasen - 2
Ausgangsspannung - 192...240 V
SNMP - nein
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
Produktserien
Gruppi di continuità UPS
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3414971509153
Artikelnummer
LEG310478
Herstellernummer
310478
Hersteller
BTI
Eingangsspannung:
240...290 V
Anzahl der Primärphasen:
2
Ausgangsspannung:
192...240 V
SNMP:
nein
Spannungsart:
DC
Höhe:
1635 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
800 mm
Gewicht:
710 kg
Überbrückungszeit Volllast:
0 min
Netzwerkmanagementfähig:
nein
USV-Technologie:
Online
Bauform:
Standgerät
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Automatische Ausschaltfunktion:
nein
Eingangsanschluss:
Festanschluss
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
3


