LEGRAND - LEG310471 UPS TRIMOD EMPTY CAB 6S 3/3 2C 40 HE D - 310471

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsscheinleistung - 40000 VA
Eingangsspannung - 380...415 V
Ausgangsspannung - 380...415 V
Anzahl der Primärphasen - 3
Ausgangswirkleistung - 40000 W
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
14.427 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3414970827197
Artikelnummer
LEG310471
Herstellernummer
310471
Hersteller
BTI
Ausgangsscheinleistung:
40000 VA
Eingangsspannung:
380...415 V
Ausgangsspannung:
380...415 V
Anzahl der Primärphasen:
3
Ausgangswirkleistung:
40000 W
USV-Technologie:
Online
Bauform:
Standgerät
Anzahl der Sekundärphasen:
3
Netzwerkmanagementfähig:
ja
SNMP:
ja
Spannungsart:
AC
Breite:
414 mm
Tiefe:
628 mm
Höhe:
1370 mm
Gewicht:
82 kg
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
2 %
Gesamteffizienz:
96 %
Primärfrequenz:
45...65 Hz
Effizienz im Eco-Modus:
99 %
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


