Startseite

LEGRAND - LEG310470 BATTERY CAB LONG LIFE TRIMOD A - 310470

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG310470 BATTERY CAB LONG LIFE TRIMOD A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überbrückungszeit Volllast - 0 min

  • Eingangsspannung - 240...290 V

  • Ausgangsspannung - 192...240 V

  • Anzahl der Primärphasen - 2

  • USV-Technologie - Online

Packung

  • 1 ST

EAN

3414971509139

Artikelnummer

LEG310470

Herstellernummer

310470

Hersteller

BTI

Überbrückungszeit Volllast:

0 min

Eingangsspannung:

240...290 V

Ausgangsspannung:

192...240 V

Anzahl der Primärphasen:

2

USV-Technologie:

Online

Eingangsanschluss:

Festanschluss

Bauform:

Standgerät

Netzwerkmanagementfähig:

nein

SNMP:

nein

Spannungsart:

DC

Breite:

600 mm

Tiefe:

800 mm

Höhe:

1635 mm

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Gewicht:

710 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

nein

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

3

Trimod MCS - Cabinet batterie aggiuntivo con batterie Long life per CPS tipo A

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie