Startseite

LEGRAND - LEG310447 UPS TRIMOD ON LINE 20 KVA HE 9 MIN - 310447

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG310447 UPS TRIMOD ON LINE 20 KVA HE 9 MIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsscheinleistung - 20000 VA

  • Überbrückungszeit Volllast - 9 min

  • Eingangsspannung - 380...415 V

  • Ausgangsspannung - 380...415 V

  • Anzahl der Primärphasen - 3

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

29.195 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3414970328434

Artikelnummer

LEG310447

Herstellernummer

310447

Hersteller

BTI

Ausgangsscheinleistung:

20000 VA

Überbrückungszeit Volllast:

9 min

Eingangsspannung:

380...415 V

Ausgangsspannung:

380...415 V

Anzahl der Primärphasen:

3

Ausgangswirkleistung:

20000 W

USV-Technologie:

Online

Bauform:

Standgerät

Anzahl der Sekundärphasen:

3

Netzwerkmanagementfähig:

ja

SNMP:

ja

Spannungsart:

AC

Breite:

414 mm

Tiefe:

628 mm

Höhe:

1370 mm

Gewicht:

220 kg

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

2 %

Gesamteffizienz:

96 %

Primärfrequenz:

45...65 Hz

Effizienz im Eco-Modus:

99 %

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

UPS modulare trifase TRIMOD HE 20 kVA, 9 minuti di autonomia, cabinet basso

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie